Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Monitorwandhalterung, schwarz, neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Monitorwandhalterung, schwarz, neigbar
VALUE Monitorwandhalterung, schwarz, neigbar
VALUE Monitorwandhalterung, schwarz, neigbar
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30104603
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1218
EAN/GTIN:
     7611990118403
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Wandbefestigung für Bildschirme bei geringstem PlatzbedarfFür Bildschirme mit Diagonalen: 81 bis 152 cm (max. VESA 600x400)Belastbarkeit bis 75 kgFeste Aufhängungum 10° neigbarSicherung gegen unbeabsichtigtes Lösen der MontagehakenIntegrierte Röhrenlibelle (Wasserwaage) zur waagrechten AusrichtungVariabel einstellbar - alle gängigen Bildschirme mit unterschiedlichen Befestigungspunkten können montiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 10 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1214
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.