Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 77139 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 77139 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)
Synergy 21 77139 Leuchtdiode (LED) 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30102643
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-000102
EAN/GTIN:
     4038816993885
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Formfaktor: SMD 0603
Größe: 1.6mm*0.8mm*0.8mm
Farbtemperatur: 6000-7000K
10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
1 g
Merkmale
Produkttyp
Leuchtdiode (LED)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.