Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA ROI-DVI Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA ROI-DVI Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
AJA ROI-DVI Videosignal-Konverter 1920 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30029900
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     ROI-DVI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.43 mm
Tiefe
102.1 mm
Höhe
22.86 mm
Gewicht
300 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
1920 x 1200, 1280 x 720
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
525i, 625i, 720p, 1080i, 1080p
Farbtiefe
24 Bit
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
DVI-D
Ausgangsschnittstelle
SDI/DVI-D
Eingang
1
Teilnehmerausgang
2
BNC-Video-Ausgang
Ja
BNC Ausgänge
1
3,5-mm-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.077,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,50*
€ 1.411,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,10*
€ 1.403,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,73*
€ 1.356,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,57*
€ 1.325,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,21*
€ 1.281,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.