Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0149298 Herst.-Nr.: 260-371 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblockabdeckung | | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3 mm | | Tiefe | 25 mm | | Höhe | 17 mm | | Gewicht | 862 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 300 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,0393* | € 0,0601* | | | | | | | 22 Tage | | | 300 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0407* | € 0,0618* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0419* | € 0,0664* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0443* | € 0,0692* | | | | | 20 Tage | | | 300 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0461* | € 0,0696* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück | Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 18,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|