Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 Signalkabel 0,5 m Blau, Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 Signalkabel 0,5 m Blau, Braun, Weiß
Phoenix SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 Signalkabel 0,5 m Blau, Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29896533
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     1671124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Einbausteckverbinder - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671124

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Produktfarbe
Blau, Braun, Weiß
Verpackungsdaten
Gewicht
27.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1556320
ab € 0,2331*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.