Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10158 Kabelrinnensystem 2 m Polyvinylchlorid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10158 Kabelrinnensystem 2 m Polyvinylchlorid
Hellermann Tyton 181-10158 Kabelrinnensystem 2 m Polyvinylchlorid
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29818253
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kabelkanalsatz
Lateraler Abschnitt
2708 mm²
Material
Polyvinylchlorid
Zertifizierung
RoHS
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,91448*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Meter (ab € 7,33418* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,62016*
€ 250,63799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,29024*
€ 244,29539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,69032*
€ 237,63148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,03016*
€ 227,32589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 175,91448*
€ 209,33823
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.