Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 12.9140.6046 Löffel Long-Drink-Löffel Edelstahl 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 12.9140.6046 Löffel Long-Drink-Löffel Edelstahl 6 Stück(e)
WMF 12.9140.6046 Löffel Long-Drink-Löffel Edelstahl 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29236171
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9140.6046
EAN/GTIN:
     4000530669216
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
Die Besteckkollektion Nuova von WMF aus poliertem Cromargan® verbindet zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität. Die schlicht geformten Besteckteile sind einzeln oder im Set erhältlich und finden sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Besteck aus der Serie Nuova passt durch seine schlichte Eleganz ebenso zum einfachen Mittagessen wie zur feierlichen Tafel. Neben dem Essbesteck enthält die Kollektion das ganz Spektrum an Servier- und Spezialbesteck vom Kuchenheber bis zum Müslilöffel. Zum Umrühren in hohen, schlanken Gläsern. Die Vorteile: - Spezialbesteckteile für besondere Anforderungen. - Funktionales Design. - Aus Cromargan®, pflegeleicht und unverwüstlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Long-Drink-Löffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.