Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffin Elevator Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffin Elevator Silber, Transparent
Griffin Elevator Silber, Transparent
Griffin Elevator Silber, Transparent
Griffin Elevator Silber, Transparent
Griffin Elevator Silber, Transparent
Griffin Elevator Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29210280
Hersteller:
     Griffin Technology
Herst.-Nr.:
     GC16034-2
EAN/GTIN:
     685387410095
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Faltbar
Ja
Design
Produktfarbe
Silber, Transparent
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
139.7 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.