Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NK.I1717.0A3 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-29080434
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NK.I1717.0A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Tastatur
Tastatursprache
Ungarisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Merkmale
Typ
Tastatur
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Aspire E5-531 Aspire E5-531G Aspire E5-571 Aspire E5-571G Aspire V3-572 Aspire V3-572G Extensa 2509
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.