Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 775-646 Anschlussblock Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 775-646 Anschlussblock Blau
Wago 775-646 Anschlussblock Blau
Wago 775-646 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28584301
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     775-646
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Installationsetagenklemme; N/L/PE
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
25 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
43 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,909*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,09818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,829*
€ 156,87651
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,249*
€ 154,99631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,589*
€ 148,26091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,819*
€ 142,58461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,909*
€ 124,84171
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2003-7646
ab € 1,2854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.