Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1E222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFC1E222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC1E222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27096178
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1E222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2200000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
35 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,804*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,306*
€ 1,55414
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V228M13X26
ab € 0,197*
Ähnlich
Nichicon
UPM1E222MHD
ab € 0,749*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E222L
ab € 0,949*
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1E222S
ab € 1,09*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1E222L
ab € 0,745*
Ähnlich
Rubycon
25ZL2200MEFC12.5X35
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.