Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 806.28 G Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 806.28 G Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Schwarz, Weiß
JUNG 806.28 G Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27093527
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     806.28G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
2P
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28G1
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.