Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LFM116 100 m 84,1 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LFM116 100 m 84,1 cm
Canon LFM116 100 m 84,1 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27078146
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99671440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
plotterpapier 75g 841 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
100 m
Rollenbreite
841 mm
Druckmediengewicht
75 g/m²
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier 61x100m, lfp papier
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 23 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.