Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH3EL22N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH3EL22N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH3EL22N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27066393
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3EL22N
EAN/GTIN:
     3250617685528
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,96*
€ 433,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,54*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,89*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,49*
Zubehör
Hager
ZZ60A
ab € 5,73*
Zubehör
Hager
ZY12PV
ab € 126,85*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 24,87*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,61*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 287,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.