Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6028.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6028.010
Rittal CP 6028.010
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27051636
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6028.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1880 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
310.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
7U
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6053800
ab € 24,89*
Sonstiges
Rittal
6053000
ab € 22,40*
Sonstiges
Rittal
6053500
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.