Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 260-361 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 260-361 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 260-361 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27048113
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     260-361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
wago durchführungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
3 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
897 g
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme abschlussplatten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0378*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.