Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8702.800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8702.800
Rittal TS 8702.800
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27046518
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8702.800
EAN/GTIN:
     4028177299962
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
Sockel-Elemente vorne und hinten, Edelstahl, 200 mm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10550 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Edelstahl
Kompatibilität
TS 8, SE 8
Weitere Suchbegriffe: 19" Sockel, Standsockel, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 218,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,10*
€ 292,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.