Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7402.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7402.000
Rittal DK 7402.000
Artikel-Nr.:
     513-7402000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7402.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Unterstützung schwerer Einbauten im Data Rack. Das Befestigungsmaß der Gleitschienen ist so gewählt, dass sie sich mit 500 mm tiefen, zölligen Geräteböden kombinieren lassen. Befestigungsabstand der zölligen Ebenen 350 mm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1070 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,875*
€ 15,945*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 12,56*
€ 16,86*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 14,24*
€ 18,98*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 23,93*
1 Tag
40
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 24,405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,945*
€ 18,97455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,315*
€ 18,22485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,665*
€ 17,45135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,195*
€ 16,89205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,875*
€ 14,13125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7119140
ab € 17,73*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
5501635
ab € 97,49*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,25*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,39*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,68*
Zubehör
Rittal
7165035
ab € 38,66*
Zubehör
Rittal
7185035
ab € 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.