Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOM-S3108M-H8 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOM-S3108M-H8 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Supermicro AOM-S3108M-H8 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26857725
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOM-S3108M-H8
EAN/GTIN:
     672042006823
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Kühlung
Passiv
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Höhe
152.4 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 598,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,72*
€ 712,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,69*
€ 705,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,73*
€ 691,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,53*
€ 678,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.