Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Legamaster TZ1 Boardmarker hellblau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26817616
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110010
EAN/GTIN:
     8713797026321
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Lichtbeständige, schnell trocknende Tinte. Von allen Whiteboardoberflächen trocken abwischbar. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Weiß
Abnehmbare Spitzen
Ja
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Geruchsarm
Ja
Schnell trocknend
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
15.2 g
Verpackungsvolumen
54.4 cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13.8 mm
Tiefe
13.8 mm
Gewicht
13.4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.