Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51873 Herst.-Nr.: 05056653001 EAN/GTIN: 4013288041647 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Ratschenschrauber | | Schraubendreher-Bits enthalten | Kreuz, Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 10 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Gehäusefarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 10teilig |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Satz | € 4,00* | ab € 14,07* | € 25,55* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 17,64* | € 25,56* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 22,935* | € 30,485* | | | | | | | | | | pro Satz | € 7,95* | ab € 22,55* | € 30,84* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Satz | € 6,90* | ab € 23,91* | € 31,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|