Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Wera 05005305001 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26804309
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005305001
EAN/GTIN:
     4013288032492
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
Wera VDE-Steckschlüssel mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
223 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Magnetischer Bithalter
Ja
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
6.0 mm
Klingenlänge
125 mm
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher schlüsselweite (metrisch): 6 mm klingen..., 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05005325001
ab € 9,96*
Zubehör
Wera
05005300001
ab € 6,54*
Zubehör
Wera
05005310001
ab € 7,75*
Zubehör
Wera
05005315001
ab € 8,48*
Zubehör
Wera
05005320001
ab € 9,19*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 640,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.