Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 190 i VDE-isolierter Steckschlüssel, 5.5 x 125 mm, 05005300001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190 i VDE-isolierter Steckschlüssel - Wera Werk - 05005300001
190 i VDE-isolierter Steckschlüssel - Wera Werk - 05005300001
Wera 190 i VDE-isolierter Steckschlüssel, 5.5 x 125 mm, 05005300001
Artikel-Nr.:
     C2371-05005300001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005300001
EAN/GTIN:
     4013288032485
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher

190 i VDE-isolierter Steckschlüssel - Wera Werk - 05005300001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
223 mm
isoliert nach EN 60900:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
5.5 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Klingenlänge:
125 mm
Grifflänge:
98 mm
Klingendurchmesser:
11.0 mm
Klingenlänge (in Zoll):
5
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05005325001
ab € 10,01*
Zubehör
Wera
05005305001
ab € 7,19*
Zubehör
Wera
05005310001
ab € 7,72*
Zubehör
Wera
05005315001
ab € 8,44*
Zubehör
Wera
05005320001
ab € 9,23*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 638,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.