Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 5840-10 Bindungsklick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 5840-10 Bindungsklick
Durable 5840-10 Bindungsklick
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26797994
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     584010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet.
• Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Fassungsvermögen: Für 5 Sichttafeln A4 (nicht im Lieferumfang enthalten) • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Leichte Montage • Aneinanderreihen mehrer Wandhalter möglich • Maße: 40 x 322 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bindungsklick
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
5 Blätter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.