Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 50 mm x 50 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 50 mm x 50 m Rot
TESA 4651, 50 mm x 50 m Rot
Artikel-Nr.:
     3517I-45886892
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00528-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 36,29334*
€ 45,50334*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 36,46*
€ 45,72*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,39*
€ 45,94*
6 Tage
3
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,06*
€ 49,51*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 45,89*
€ 57,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,50334*
€ 54,14897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92334*
€ 51,07877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16334*
€ 50,17437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37334*
€ 48,04427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29334*
€ 43,18907
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,72587* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,51002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,12*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.