Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
Design | Produktfarbe | Silber |
| Sicherheit | EN 60950-1:2011-1 |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Unmanaged |
| Switch-Ebene | L2+ |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Leistungen | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 400000 h |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90 % |
Energie | DC input Spannung | 44 - 57 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 9 W |
| Stromverbrauch (max.) | 200 W |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 8192 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 0.1 Gbit/s |
| Store-and-Forward | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 10240 |
Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja |
| Klemmleiste enthalten | Ja |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
| unterstütze Kabeltypen | Cat5e |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
| Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt | Ja |
| Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | Tagged VLAN |
| Anzahl der VLANs | 256 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 6 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |