Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8215095 Tischleuchte E27 20 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8215095 Tischleuchte E27 20 W Silber
MAUL 8215095 Tischleuchte E27 20 W Silber
MAUL 8215095 Tischleuchte E27 20 W Silber
MAUL 8215095 Tischleuchte E27 20 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26671847
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     82150-95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Ausgereiftes Design, Akzente setzender Materialmix
Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität
Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
10.000 Stunden Lebensdauer des Leuchtmittels
Platzsparend und stabil: Inklusive Metall-Klemmfuß und Standfuß

- Inklusive 20 Watt Energiespar-Leuchtmittel (Sockel E27), 2700 Kelvin, warmweißes Licht
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A"
- Gewichteter Energieverbrauch 20 kWh/1000h
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- 1300 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1160 Lumen
- Arm aus edlem Aluminium, um 160° drehbar
- Filigraner Stahlstab mit Zugfeder fixiert den Arm
- Armlänge unten und oben jeweils 41 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 54 cm
- Leuchtenkopf mit Blendschutz, ca. 21,5 x 9 cm, dreh- und neigbar
- Reflektor, Länge 21 cm, für optimale Lichtausnutzung
- Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Stabiler Fuß, Ø ca. 23 cm, aus Metall mit anthrazitfarbener Design-Oberfläche, drehbar
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B

Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Metall
Empfohlene Platzierung
Wohnzimmer, Büro
Schutzart
II
Technische Details
Tragbar
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1160 lm
Lichtstärke
1300 Lux
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Höhenverstellung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 30,55* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.