Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic N-600AACL Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Nickel-Cadmium (NiCd)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic N-600AACL Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Nickel-Cadmium (NiCd)
Panasonic N-600AACL Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Nickel-Cadmium (NiCd)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26642670
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N-600AACL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Cadmium (NiCd)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Gewicht und Abmessungen
Höhe
48.9 mm
Durchmesser
14.3 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1905CA056
ab € 6,01*
Sonstiges
Quadrios
1905CA057
ab € 6,33*
Sonstiges
Quadrios
1905CA060
ab € 19,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.