Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4441290 Herst.-Nr.: 4441290 EAN/GTIN: 4000225440007 |
| |
|
| | |
| Angebotsmappe Crystal, DIN A4, starker PP-Vollkunststoff, für ca. 40 Seiten, in Streifenoptik, verschließbar und abheftbar, mit Visitenkartenfach, transparent Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Transparent | | Ausrichtung | Porträt | | Maximale Kapazität | 40 Blätter | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Innentaschen | Visitenkarte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewerbungs-Mappe, Bewerbungshefter, Bewerbungsmappe, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, dokumentenmappe a4 transparent veloflex, präsentations-alben din a4, präsentations-album a4 veloflex |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,18* | € 1,73* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,3032* | € 1,936* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,16* | € 2,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,62* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,18* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen | Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|