Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe Crystal, DIN A4 Format, PP-Kunststoff, verschliessbar, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-300768
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4441290 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4000225440007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Bewerbungs-Hefter

Die Angebotsmappe Crystal im DIN A4 Format ist sowohl verschliessbar wie auch abheftbar. Aus PP-Kunststoff hergestellt, ist die Angebotsmappe Crystal besonders strapazierfähig.
Wer auf der Suche nach einer Mappe ist, um Seminare oder Projekte vorzubereiten und zu präsentieren, findet in der Angebotsmappe Crystal die perfekte Hilfe. Denn die Angebotsmappe ist ideal zur Aufbewahrung und Präsentation, auch bei ungelochten Dokumenten. Aus starkem PP-Vollkunststoff gefertigt, ist die Angebotsmappe besonders strapazierfähig. Sie bietet ca. 40 Seiten Ablage im DIN A4-Format und hat Abheft-Ösen, sodass sie auch in einem Ordner abgeheftet werden kann. Die Angebotsmappe in Streifenoptik ist zudem verschliessbar und verfügt über ein Visitenkartenfach.
Weitere Details:

  • DIN A4 Format
  • Starker PP-Vollkunststoff, besonders strapazierfähig
  • Zur Aufbewahrung und Präsentation auch von ungelochten Unterlagen
  • Für Seminare und diverse Projekte geeignet
  • Für ca. 40 Seiten
  • Abheft-Ösen zur Ablage im Ordner
  • Mit Visitenkartenfach
  • In Streifenoptik
  • Verschliessbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Steckverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
1
Breite:
225 mm
Länge:
315 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
101
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,18*
€ 1,74*
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,3032*
€ 1,926*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 2,16*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,90*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,63*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.