Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL DMPU108E-G01 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL DMPU108E-G01 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Silber
DELL DMPU108E-G01 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26302475
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7485892
EAN/GTIN:
     636430073163
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, AES, DES
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2990 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Silber
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: dell kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.876,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.061,04*
€ 2.452,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.050,16*
€ 2.439,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,51*
€ 2.355,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,01*
€ 2.297,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,24*
€ 2.232,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7485899
ab € 61,52*
Zubehör
Dell
A7485901
ab € 107,74*
Zubehör
Dell
A7485902
ab € 111,45*
Zubehör
Dell
A7547279
ab € 312,56*
Zubehör
Dell
A7547280
ab € 416,94*
Zubehör
Dell
A7547287
ab € 372,64*
Zubehör
Dell
A7547288
ab € 405,33*
Zubehör
Dell
A7547289
ab € 520,05*
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.742,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.