Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH3ED27N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH3ED27N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH3ED27N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25871333
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3ED27N
EAN/GTIN:
     3250617685573
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,01*
€ 314,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,69*
€ 310,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,97*
€ 266,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,46*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,99*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,37*
Zubehör
Hager
ZZ60A
ab € 5,73*
Zubehör
Hager
ZY01PV
ab € 70,79*
Zubehör
Hager
KU9S40SBE
ab € 25,01*
Zubehör
Hager
KU9S80SBE
ab € 28,57*
Zubehör
Hager
KU9S80SBZ
ab € 286,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.