Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5TE6801 Steckdose Typ F Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5TE6801 Steckdose Typ F Grau
Siemens 5TE6801 Steckdose Typ F Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25870562
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE6801
EAN/GTIN:
     4001869311999
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
64.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.