Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 8373982 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 8373982 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber
BIC 8373982 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber
BIC 8373982 Kugelschreiber Blau Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25430475
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Druckkugelschreiber mit gummierter Griffzone;
    - Schaftfarbe entspricht der Schreibfarbe;
    - Nachfüllbar durch Abziehen der Griffzone;
    - Dokumentenechte Tinte;
    - In 3 Schreibfarben;
    - Strichstärke: 0,4 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibfarben
Blau
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Spitze Weite
1 mm
Linienbreite
0.4 mm
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.