Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Gastroback Vital Mixer Pro 1,75 l Tischplatten-Mixer 1000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24508622
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40986
EAN/GTIN:
     4016432409867
Suchbegriffe:
Standmixer
gastroback standmixer
standmixer
Vital Mixer Pro

Fit & gesund durch frische Smoothies und Säfte
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Edelstahl
Kabellänge
1 m
Anzahl der Messerschneiden
6
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.75 l
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
14000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
20000 RPM
Steuerung
Tasten, Drehregler
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
4100 g
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.