Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon PL1000 Plus Projektorhalterung Zimmerdecke Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon PL1000 Plus Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Celexon PL1000 Plus Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Celexon PL1000 Plus Projektorhalterung Zimmerdecke Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24446363
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090965
EAN/GTIN:
     4260094735592
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Deckenlift
Projektor Deckenlift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Sockelbreite
570 mm
Sockellänge
600 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Produktfarbe
Silber
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenanpassungsrate
145 - 900 mm
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 752,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,77*
€ 968,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,76*
€ 961,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,27*
€ 946,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,32*
€ 928,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,65*
€ 895,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.