Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW03101 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Gelb 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW03101 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Gelb 100 m
DeWALT DW03101 Laser-Distanzmessgerät Schwarz, Gelb 100 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24351594
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW03101-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
  • Kompaktes und robustes Design für problemlosen Einsatz auch unter rauhen Arbeitsbedingungen - Reichweite von bis zu 100 m mit einer Abweichung von max. +/- 1,0 mm auf 100 m - Optimale Endnutzer-Funktionen wie: Längenmessung, Flächen- und Volumenmessung; Addieren und Subtrahieren der Messungen sowohl in Meter als auch in INCH - Absteckfunktion: Kontinuierliche Messungen ermöglichen es definierte Längen abzutragen - Höhenmessung: Mit der Pythagoras-Berechnung misst der LDM kombinierte Höhen von Wänden sowohl über als auch unter der Horizontalen - Dreieckfunktion zur Berechnung der Raumwinkel - Interner Neigungssensor zum Messen von Entfernungen mit Hindernissen sowie konstante Messungen von Neigungen - Bis zu 20 Messungen speicherbar - Einfache, selbsterklärende Bedienung - Großes 3 zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung - Multifunktions- Endstück: Bietet viele Möglichkeiten für genaue Messungen in Ecken und vertikalen Flächen - Praktischer Betrieb mit 2 x 1,5 Volt LR03 Batterien - Übersteht selbst einen 2 m Sturz auf Beton unbeschadet - Gummiertes Gehäuse schützt vor Nässe und Kratzern
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
100 m
Genauigkeit
1 mm
Laserklasse
2
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Typ
Laser-Distanzmessgerät
Einheiten Abstandsmessung
m
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Display-Typ
Digital
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
154 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DE0892
ab € 110,08*
Ähnlich
DeWalt
DE0892G-XJ
ab € 109,84*
Ähnlich
DeWalt
DW03050
ab € 96,51*
Ähnlich
DeWalt
DW099S-XJ
ab € 121,88*
Ähnlich
DeWalt
DW055PL-XJ
ab € 36,33*
Ähnlich
DeWalt
DWHT77100-XJ
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.