Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.7246.6030 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.7246.6030 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)
WMF 18.7246.6030 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)
WMF 18.7246.6030 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)
WMF 18.7246.6030 Löffel Servierlöffel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23988635
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7246.6030
EAN/GTIN:
     4000530552068
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Der Servierlöffel wird für Gemüse, Reis und Kartoffeln, sowie für diverse Aufläufe verwendet. Natürlich ist der Servierlöffel, welcher auch unter Gemüse- oder Kartoffellöffel bekannt ist, grundlegend notwendig um Speisen artgerecht und perfekt servieren zu können. Der Servierlöffel ist größer als der Menuelöffel und seine Laffe ist eher rund, als oval geformt, um Speisen besser aufnehmen zu können. Der Servierlöffel hat einen langen Stiel, dies ist vorteilhaft für das Servieren am Tisch. Zu jeder WMF Besteck-Kollektion gibt es den passenden Servierlöffel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Servierlöffel
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.