Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRCABLEDUCT1U SmartRack 1-HE horizontale Kabelführung - Fingerkanal mit Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SRCABLEDUCT1U SmartRack 1-HE horizontale Kabelführung - Fingerkanal mit Abdeckung
Tripp Lite SRCABLEDUCT1U SmartRack 1-HE horizontale Kabelführung - Fingerkanal mit Abdeckung
Artikel-Nr.:
     855-7413108
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRCABLEDUCT1U
EAN/GTIN:
     778890688973
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Mit dem SmartRack SRCABLEDUCT1U von Tripp Lite können Sie die Kabelbelastung Ihres Rackgehäuses reduzieren. Die horizontale 1-HE 19-Zoll-Kabelaufwicklung (Fingerkanal mit Abdeckung) organisiert Kabel im SmartRack-Gehäuse oder im offenen Rack. Erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
492.8 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
680 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332142969
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
99.1 mm
Tiefe
485.9 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
590 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276.9 mm
Höhe des Versandkartons
444.5 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 69,27*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,77*
€ 76,93*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 107,91*
€ 136,40*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
PDUMV32HVNETLX
ab € 733,58*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 553,44*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UBEXPNDKD
ab € 216,72*
Zubehör
Tripp Lite
SR14UBDP
ab € 678,80*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 730,37*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 44,60*
Zubehör
Tripp Lite
SR2000
ab € 1.137,73*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 876,26*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UB
ab € 1.021,54*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UBSP1
ab € 1.236,62*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 193,36*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST12
ab € 44,28*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST13
ab € 129,93*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,09*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.024,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.