Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 20305 Stativ Beleuchtungssystem 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23207544
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20305
EAN/GTIN:
     4250234503051
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2560 mm
Höhe (min)
980 mm
Gewicht
2165 g
Merkmale
Zweck
Beleuchtungssystem
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Montage
1/4"
Stativgewinde
1/4,5/8 Zoll
Kopfmaterial
Aluminium
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.