Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-IE200-6GT Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-IE200-6GT Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau Power over Ethernet (PoE)
Allied Telesis AT-IE200-6GT Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23206838
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE200-6GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
EN/IEC/UL 60950-1 A2,
Zertifizierung
RoHS<br />CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
110 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (max.)
32 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12 Gbit/s
Durchgang
8.93 Mpps
Anzahl Queues
4
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
12 - 48 V
Terminalblock-Anschluss
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1v,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
6
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/v2c/v3
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, allied sfp switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,97*
€ 724,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,16*
€ 715,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,85*
€ 704,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,78*
€ 689,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,61*
€ 645,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.