Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha VXS8 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha VXS8 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 180 W
Yamaha VXS8 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 180 W
Yamaha VXS8 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22580887
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     VXS8W
EAN/GTIN:
     4957812526906
Suchbegriffe:
Hochtöner
Tieftöner
Wandlautsprecher
tieftöner 8 ohm
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
180 W
Frequenzbereich
51 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
91 dB
Übergangsfrequenzen
2800 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
8200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl der Euroblock-Eingangsanschlüsse
1
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Bass-Reflex
Ja
Zertifizierung
UL1480, NFPA70, CE, EAC, RoHS
Weitere Suchbegriffe: hochtöner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,48*
€ 556,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,56*
€ 549,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.