Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl
Vepa Bins VB 405550 40 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22574664
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631022182
EAN/GTIN:
     8713631022182
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
740 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
40 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.