Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 212 237 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 212 237 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau
Wedo 212 237 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau
Wedo 212 237 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau
Wedo 212 237 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau
Wedo 212 237 Tritthocker Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22190370
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Gewicht
3700 g
Die besten Konditionen aller 53 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,31* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.