Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CVPDUB Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CVPDUB Rack Zubehör
Panduit CVPDUB Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22118200
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CVPDUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,20*
€ 177,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.