Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba P000555060 Interne Festplatte 2.5" 750 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba P000555060 Interne Festplatte 2.5" 750 GB
Toshiba P000555060 Interne Festplatte 2.5" 750 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22021185
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     P000555060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
750 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Komponente für
Laptop
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.