Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBH Nordica Big Popper Popcornmaschine Schwarz 4,5 l 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OBH Nordica Big Popper Popcornmaschine Schwarz 4,5 l 1000 W
OBH Nordica Big Popper Popcornmaschine Schwarz 4,5 l 1000 W
OBH Nordica Big Popper Popcornmaschine Schwarz 4,5 l 1000 W
OBH Nordica Big Popper Popcornmaschine Schwarz 4,5 l 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21915973
Hersteller:
     OBH Nordica
Herst.-Nr.:
     51806398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Weitere Informationen:
Technische Details
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Fassungsvermögen
4.5 l
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.