Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat DVB-T 30 TV-Antenne 30 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat DVB-T 30 TV-Antenne 30 dB
Megasat DVB-T 30 TV-Antenne 30 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21516477
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200171
EAN/GTIN:
     4046173102949
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
FM Zimmerantenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
  • Aktive DVB-T Antenne für besten terrestrischen Empfang aller DVB-T (SD) und DVB-T2 (HD) Signale. - Geeignet für den Einsatz im Innenbereich. - Integrierter Verstärkeregler um die optimale Empfangsleistung auszubalancieren. - Die Stromversorgung erfolgt über das integrierte Netzeil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
235 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verstärkung
30 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
FM, UHF, VHF
Abmessungen (BxTxH)
195 x 140 x 235 mm
Stecker
F, DC
Energiebedarf
110 - 230 V AC/DC
Impedanz
75 Ohm
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
87.5 - 230 MHz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.