Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CDE2 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CDE2 Rack Zubehör
Panduit CDE2 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21497222
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CDE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
449 mm
Tiefe
746 mm
Höhe
88 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
2U
Kompatibilität
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,42*
€ 500,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,64*
€ 498,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,36*
€ 481,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.