Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CDE1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CDE1 Rack Zubehör
Panduit CDE1 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21497221
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CDE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
86 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,11*
€ 498,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,05*
€ 479,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.